Telescoopladder 4-delig zonder dwarsbalk 4x4 sporten

Artikelnummer: 32015
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ladder, universeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 32015
EAN/GTIN 4031405320154
Nummer fabrikant 032015
L-nummer L90110 72

Omschrijving

Omschrijving:

  • Telescopische ladder met aluminium sport
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • Zeer sterke aansluiting voor sport/spar
  • Kan worden gebruikt als staande en landingsladder
  • Opvouwbaar in het midden door automatisch stalen scharnieren te vergrendelen
  • Beide externe onderdelen kunnen van de sport naar de sport worden geschoven
  • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Deze producten vallen onder de wettelijke garantie
  • Opmerking: Ladders met een lengte van meer dan 3,0 m mogen alleen zonder dwarsdragers worden gebruikt als zij uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel (bv. permanent geïnstalleerd, vastgehaakt, met een riem vastgemaakt)
  • Opmerking: Volgens TRBS 2121 deel 2 is een geschikt accessoire vereist om op deze ladder te werken

Kenmerk:

  • Werkhoogte max.: 5300 mm
  • Min. Werkhoogte: 3600 mm
  • Buitenbreedte: 560 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Geleiderlengte als landingsgeleider: 4200 mm
  • Geleiderlengte als landingsgeleider (min.): 2500 mm
  • Ladderlengte als trappenlegger: 2000 mm
  • Ladderlengte als trappenlegger (min.): 1280 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 4x4-sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen