Binnenschoen voor telescopische ladders

Artikelnummer: 19253
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ladderschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19253
EAN/GTIN 4031405192539
Nummer fabrikant 019253
L-nummer L90110 806

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 set = 4 stuks
  • Voor telescopische ladders met bestelnr. 32013, 32015, 32017, 32019

Kenmerk:

  • Breedte: 28 mm
  • Hoogte: 49 mm
  • Lengte: 62 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap