Teleskopska lestev 4-sekcijska brez prečke 4x4 stopnice

Št. art.: 32015
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 4
Vrsta izdelka večnamenska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 32015
EAN/GTIN 4031405320154
Številka proizvajalca 032015
L-število L90110 72
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Teleskopska lestev iz aluminija
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
  • Visoka trdnost Rung / Spar povezava
  • Lahko se uporablja kot stoječa in pristajalna lestev
  • Zložljiv v sredini s samodejnim zaklepanjem jeklenih tečajev
  • Oba zunanja dela je mogoče teleskopsko teleskopsko prečko
  • Stožčasto vodilo za varno stojalo
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Ti izdelki so zajeti z zakonsko garancijo
  • Napotek: Lestve, daljše od 3,0 m, se lahko uporabljajo brez prečne tirnice samo, če se uporabljajo izključno za predvideni namen (npr. Trajno nameščene, pritrjene, pritrjene s pasom).
  • Napotek: V skladu s TRBS 2121, 2. Del, je za delo na tej lestvi potreben ustrezen pripomoček

Lastnosti:

  • Delovna višina maks.: 5300 mm
  • Najnižja delovna višina: 3600 mm
  • Zunanja širina: 560 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Dolžina vodnika kot pristajalni prevodnik: 4200 mm
  • Dolžina vodnika kot pristajalni prevodnik (min.): 2500 mm
  • Dolžina lestve kot lestev: 2000 mm
  • Dolžina lestve kot lestev (min.): 1280 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 4x4 klini
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da