ER-spantanghouder vorm E4, VDI 40, voor ER-spantang-maat: 32

Artikelnummer: 319515 32
Korting
€ 99,40
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
218 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Vorm: E

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Voor ER-spantangen 32
VDI-grootte VDI 40
Geschikte spantangen 470 E (ER 32)
Spanbereik d2 2 mm - 20 mm
d6 83 mm
d10 50 mm
l3 22 mm
l8 49 mm
l9 62 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 40
Producttype VDI spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319515 32
EAN/GTIN 4062406423070
Nummer fabrikant 319515 32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

hoofdzakelijk voor boren en centreren.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan