Verlengstuk PSC-63 / PSC-63 100 mm

Artikelnummer: 318896 100
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Opname PSC 63
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318896 100
EAN/GTIN 2050001673589
Nummer fabrikant PS6.PS6.K01.100

Omschrijving

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
Voor het verlengen van PSC-gereedschappen.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.