{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Orientamento dell'asse dell'utensile | radiale | |
Per Altezza tagliente H | 32 mm | |
Adattatore | HSK-T 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-3 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 65 mm | |
L1 | 60 mm | |
⌀ Esterno D | 90 mm | |
Tipo di prodotto | Portautensili per troncatura |
Codice articolo | 318843 32 | |
EAN / GTIN | 2050002039506 |