Losse hickory steel 300 mm

Artikelnummer: 3126781
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3126781
EAN/GTIN 4010886952009
Nummer fabrikant 3126781

Omschrijving

Omschrijving:

Reserve handvat hickory 300 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 30 mm
  • Totale hoogte [mm]: 23 mm
  • Totale lengte [mm]: 300 mm
  • Materiaal handvat: Hickory