Kalapácsnyél hickory 300 mm

Cikkszám: 3126781
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3126781
EAN / GTIN 4010886952009
Gyártó száma 3126781

Leírás

Leírás:

Pótfogantyú hickory 300 mm

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 30 mm
  • Teljes magasság [mm]: 23 mm
  • Teljes hossz [mm]: 300 mm
  • Markolat anyaga: Hickory