Mango de recambio nogal 300 mm

Número de artículo: 3126781
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3126781
EAN / GTIN 4010886952009
Número del fabricante 3126781

Descripción

Descripción:

Mango de repuesto de nogal americano 300 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 30 mm
  • Altura total [mm]: 23 mm
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Material del mango: Hickory