Náhradní rukojeť hickory 300 mm

Artiklové číslo: 3126781
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Násada

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3126781
EAN / GTIN 4010886952009
Číslo výrobce 3126781

Popis

Popis:

Náhradní rukojeť hickory 300 mm

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 30 mm
  • Celková výška [mm]: 23 mm
  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • Materiál rukojeti: Hickory