Ringsteeksleutel UD-Profiel 16 mm

Artikelnummer: 6001560
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6001560
EAN/GTIN 4010886600153
Nummer fabrikant 6001560
L-nummer L60160 476

Omschrijving

Omschrijving:

Maat 5 en 5,5 mm met 6-kt ring, vanaf 6 mm ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging.
Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°
Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 34 mm
  • Totale hoogte [mm]: 21 mm
  • Totale lengte [mm]: 220 mm
  • Gewicht [lbs]: 0.280 pond
  • Kopbreedte 1 [mm]: 23,5 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 36 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 12 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 7 mm
  • Schachthoogte 1: 20 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ringslinger: 10°
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 16
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen