ER-spantanghouder Mini / slank Vorm ADB, SK 50 A = 100, voor ER-spantang-maat: 11

Artikelnummer: 300667 11
Korting
€ 192,85
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 1-7 mm
Opname SK 50 A = 100
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 0,5 mm - 7 mm
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 16 mm
Nuttige lengte LN 66 mm
Geschikte spansleutel nr. 309740 11
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 300667 11
EAN/GTIN 4062406109455
Nummer fabrikant 300667 11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Spanmoer uitgebalanceerd voor HSC. ER11-doorgang opgeboord. Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Levering:

Inclusief High-Speed ER-mini-moer nr. 309650.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881309434, ER-spansleutel nr. 309740.

Downloads en documenten

Geschikte producten