Aantrekbout Mazak, vorm A 50M

Artikelnummer: 308670 50M
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aantrekbouten-norm: CAT

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor conus 50
Boringeigenschap met boring
Aantrekbouten-norm CAT
Kraag-⌀ D 35,56 mm
Kop-⌀ D1 28,95 mm
Totale lengte L 65,4 mm
L1 25,4 mm
Schroefdraad M M24
Maximaal aanhaalmoment 150 Nm
Geschikt voor conus met kleurcode SK 50
Boring-⌀ 10 mm
Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308670 50M
EAN/GTIN 4062406544546

Omschrijving

Uitvoering:

  • Kopse kant vlakgedraaid.
Niet afgedicht.

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

  • Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 en JIS B 6339 (MAS-BT).
  • In bewerkingscentra (machines met automatische gereedschapswisselaar).
  • In NC-machines (machines zonder automatische gereedschapswisselaar).

Tip:

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.