FSHIUR 40C-15A-8 Barres à angles d’attaque de 10° ou 15°, pour le dressage de face et le copiage intérieur dans l'aluminium

Réf.: 2801746
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 2801746
EAN / GTIN 7291075302615
Réf. fabricant 2801746
Article hors catalogue L23920 1464

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 320 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 21 mm
  • Longueur tête (LH) 68 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 160 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 320 mm