FSHIUR 40C-15A-8 Bară de strunjire înclinate la 10° / 15° pentru strunjirea și strunjirea formei interioare a aluminiului

Cod articol.: 2801746
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2801746
EAN / GTIN 7291075302615
Număr producător 2801746
L-Număr L23920 1464

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire înclinate la 10° / 15° pentru strunjirea și strunjirea formei interioare a aluminiului

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 21 mm
  • Lungimea capului (LH): 68 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 160 mm
  • Lungime totală (OAL): 320 mm