FSPA 80-40 IC20 Full Radius Precision Inserts for Machining Aluminum at Medium to High Feeds

Artikelnummer: 6404483
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404483
EAN/GTIN 7291075302554
Nummer fabrikant 6404483
L-nummer L23940 506

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibanken, snijbreedte (CW) 8 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 8,4 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 10 graden
  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Snijbreedte (CW) 8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 29,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 8,4 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder