E12 GEHIR 16-2 Interchangeable Heads for Internal Grooving and Turning

Artikelnummer: 2801416
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801416
EAN/GTIN 7291075201024
Nummer fabrikant 2801416
L-nummer L23990 1352

Omschrijving

Omschrijving:

Zwenk/draaibeitelhouder, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale lengte (OAL) 174 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,2 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Functiebreedte (WF) 9 mm
  • Dmin afsteken 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 174 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles