GEMI 2010Y IC808 Utility Double-Ended Full Radius Inserts for Internal and External Grooving and Profiling

Artikelnummer: 3302935
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3302935
EAN/GTIN 7291075362671
Nummer fabrikant 3302935
L-nummer L24100 363

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snedediepte, max. (CDX) 8 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10 mm
  • Dmin afsteken 11,5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder