E12 GEHIR 16-2 Têtes interchangeables pour gorges intérieures et alésage

Réf.: 2801416
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801416
EAN / GTIN 7291075201024
Réf. fabricant 2801416
Article hors catalogue L23990 1352

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 174 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.2 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 174 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout