MG 06-SWUBR-06 Solid Carbide Bars for Internal Turning

Artikelnummer: 2801122
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801122
EAN/GTIN 7291075271942
Nummer fabrikant 2801122
L-nummer L23920 368

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, Dmin parting 6,6 mm, totale lengte (OAL) 59 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 3,3 mm
  • Voer de naam (MIID) WBMT 52.004L in
  • Dmin afsteken 6,6 mm
  • Totale lengte (OAL) 59 mm

Geschikte producten

Inserts