MG 06-SWUBR-06 Barres carbure monobloc pour applications d'alésage

Réf.: 2801122
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2801122
EAN / GTIN 7291075271942
Réf. fabricant 2801122
Article hors catalogue L23920 368

Description

Description:

Barres d’alésage, diamètre de fixation, côté machine (DCONMS) 6 mm, Dmin tronçonnage 6,6 mm, longueur totale (OAL) 59 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Sens (HAND) Droitier
  • Largeur fonctionnelle (WF) 3,3 mm
  • Désignation de la plaquette de coupe (MIID) WBMT 52.004L
  • Dmin tronçonnage 6,6 mm
  • Longueur totale (OAL) 59 mm