MG 06-SWUBR-06 Karbidové vyvrtávací tyče pro vnitřní soustružení s pozitivními destičkami WBMT.

Artiklové číslo: 2801122
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2801122
EAN / GTIN 7291075271942
Číslo výrobce 2801122
L-číslo L23920 368

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, Dmin oddělování 6,6 mm, celková délka (OAL) 59 mm

Charakteristika:

  • Průměr upínání, strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Směr (HAND) Pravá ruka
  • Funkční šířka (WF) 3,3 mm
  • Označení Řezná destička (MIID) WBMT 52.004L
  • Dmin oddělování 6,6 mm
  • Celková délka (OAL) 59 mm