MG 06-SWUBR-06 Barras de Mandrinar de Metal Duro Integral para Mandrinado

Número de artículo: 2801122
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2801122
EAN / GTIN 7291075271942
Número del fabricante 2801122
Número L L23920 368

Descripción

Descripción:

Barras de perforación, diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 6 mm, Dmin tronzado 6,6 mm, longitud total (OAL) 59 mm

Característica:

  • Diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 6 mm
  • Dirección (HAND) Mano derecha
  • Ancho de funcionamiento (WF) 3,3 mm
  • Denominación de la placa de corte (MIID) WBMT 52.004L
  • Dmin Tronzado 6,6 mm
  • Longitud total (OAL) 59 mm

Productos adecuados