06IL A 55 IC228 Internal Laydown Threading Inserts with a 55° Partial Profile for General Applications

Artikelnummer: 5901354
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5901354
EAN/GTIN 7291075034783
Nummer fabrikant 5901354
L-nummer L23960 555

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadbits, Schroefdraadsteek, max. (TPX) 1,25 mm, Schroefdraadsteek, min. (TPN) 0,5 mm, Schroefdraad per inch max. (TPIX) 48 draden/″, Schroefdraad per inch min. (TPIN) 20 draden/″.

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,08 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP55
  • Draadspoed, max. (TPX) 1,25 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,5 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 48 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 20 schroefdraden/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder