MG 12-08C23 Internal grooving and threading bar Dmin 8mm.

Artikelnummer: 2800899
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMGROOVE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800899
EAN/GTIN 7291075102789
Nummer fabrikant 2800899
L-nummer L23920 4

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreek-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 92 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm
  • Functiebreedte (WF) 4,8 mm
  • Dmin afsteken 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 92 mm