{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | “5 in 1” | |
Nominale ⌀ D | 20 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Boring-⌀ tolerantie D | 0/+0,33 mm | |
Afkoppellengte LA | 56 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Nuttige lengte L1 | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
⌀ d2 | 32 mm | |
Wisselplaat nr. 268472 − 268496 | WCHX 10T3.. | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 35 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 268467 20 | |
EAN/GTIN | 4045197470171 |