{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
| Plaatafmeting | 11 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Schachtvorm | Staal | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Trilling | gedempt | |
| Inwendige koeling | ja | |
| ISO-code houder | A20X SDUCR/L11 | |
| Instelhoek κ | 93 graden | |
| geschikte wisselplaat | DC.. 11T3.. | |
| Minimale voorboor-⌀ Dmin | 25 mm | |
| Middenverplaatsing L3 | 13 mm | |
| Lmin | 120 mm | |
| Totale lengte L | 189 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 120 mm | |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 50 | |
| Draadaansluiting | G1/4 | |
| Toepassing | Langsdraaien binnen; Vlakdraaien | |
| Producttype | Boorstang |
| Artikelnummer | 265015 20/11 | |
| EAN/GTIN | 4069515024761 | |
| Nummer fabrikant | 265015 20/11 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |