Digitale precisie-kotterset met spindelkop ⌀ 9,75 − 88,1 mm HSK63

Artikelnummer: 237567 HSK63
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HSK63
Inwendige koeling ja
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237567 HSK63
EAN/GTIN 4045197816740

Omschrijving

Uitvoering:

Met digitale spindelkop nr. 237568, digitale afleesunit nr. 237601, boorstangen en toebehoren in koffer.
Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in ⌀.
Met extra, nauwkeurige afleesmogelijkheid op 0,001 mm in ⌀.

⌀-Instelling met uiterst geringe omkeerspeling door direct meetsysteem.
Voor ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Toepassing:

Voor kotterstalen met schacht-⌀ 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Met ISO-wisselplaten type CC..0602...

Levering:

1 Spindelkop: Nr. 237568 HSK63
resp. 1 boorstang (max. uitdraailengte): Nr. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
nr. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
resp. 1 boorstang(max. uitdraailengte): Nr. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 Wisselplaathouder voor brug: Nr. 237564 06
1 Wisselplaat: Nr. 260052 gr. CU7010 (CCMT 060204)
1 digitale afleesunit: Nr. 237601

Reservedeel:

Wisselplaatschroef nr. 219830.

Advies:

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 en nr. 237696.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen