Coffret d'alésage micrométrique numérique avec tête à aléser ⌀ 9,75 − 88,1 mm HSK63

Réf.: 237567 HSK63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HSK63
Arrosage interne oui
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237567 HSK63
EAN / GTIN 4045197816740

Description

Exécution:

Mallette comprenant une tête à aléser numérique 237568, une unité d'affichage numérique 237601, des barres d'alésage et des accessoires.
Précision de réglage: 0,01 mm par graduation / 0,002 mm ⌀ au moyen d'un vernier.
Fonction de lecture de précision supplémentaire à 0,001 mm ⌀.

Réglage du ⌀ avec jeu d'inversion minimum via un système de mesure direct.
Pour ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Utilisation:

Pour outils d'alésage avec ⌀ queue 16 mm et semelles d'alésage de finition. Avec plaquettes ISO type CC..0602..

Livraison:

1 tête à aléser: 237568 HSK63
1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.): 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm) ; 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm) ;
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm) ; 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 barre d'alésage de chaque(longueur d'alésage max.): 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm) ; 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 porte-plaquettes pour le pont: 237564 06
1 plaquette: 260052 réf. CU7010 (CCMT 060204)
1 unité d’affichage numérique: 237601

Pièce(s) de rechange:

vis pour plaquette 219830.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange