Digitális finombeállítású kiesztergáló készlet kiesztergáló fejjel ⌀ 9,75 − 88,1 mm HSK63

Cikkszám: 237567 HSK63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás HSK63
belső hűtés igen
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 237567 HSK63
EAN / GTIN 4045197816740

Leírás

Kivitel:

237568 sz. digitális kiesztergáló fejjel, 237601 sz. digitális kijelző egységgel, furatkésekkel és tartozékokkal kofferben.
Beállítási pontosság 0,01 mm osztásközönként / nóniusszal 0,002 mm az ⌀-nél.
További, pontos 0,001 mm-es leolvasási lehetőség az ⌀-nél.
⌀ beállítás a legcsekélyebb átfordulási játékkal közvetlen mérőrendszerrel.
A 9,75 – 88,1 mm ⌀-höz

Felhasználás:

16 mm szár ⌀-jű kiesztergáló acélokhoz és finomfúró hidakhoz. CC..0602.. típusú ISO váltólapkákkal.

Tartalom:

1 kiesztergáló fej: 237568 HSK63 sz.
1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz): 237630 sz. ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); 237632 sz. ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
237634 sz. ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); 237636 sz. ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz): 237640 sz. ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); 237642 sz. ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 váltólapka tartó a hídhoz: 237564 06 sz.
1 váltólapka: 260052 sz. CU7010 (CCMT 060204) méret
1 digitális kijelző egység: 237601 sz.

Alkatrész:

219830 sz. váltólapka csavar.

Ajánlás:

Elsősorban a 237695 és 237696 sz. váltólapkákkal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek