Juego de mandrinado digital con cabezal de mandrinado ⌀ 9,75 − 88,1 mm HSK63

Número de artículo: 237567 HSK63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión HSK63
Refrigeración interior
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237567 HSK63
EAN / GTIN 4045197816740

Descripción

Ejecución:

Con cabezal de mandrinado digital n.º 237568, unidad indicadora digital n.º 237601, barras de mandrinar y accesorios en la maleta.
Precisión de ajuste 0,01 mm por línea divisoria / mediante nonio 0,002 mm en el ⌀.
Con posibilidad de lectura precisa adicional a 0,001 mm en el ⌀

Ajuste de ⌀ con holgura de inversión mínima por medio de un sistema de medición directo.
Para ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Aplicación:

Para barras de mandrinar con ⌀ de mango 16 mm y puentes de taladrado de precisión. Con plaquita reversible ISO tipo CC..0602...

Volumen de suministro:

1 cabezal de mandrinado: N.º 237568 HSK63
1 barra de mandrinar de cada (longitud máx. de mandrinado): N.º 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
n.º. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 barra de mandrinar de cada(longitud máx. de mandrinado): N.º 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n.º 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 soporte de plaquita para puente: N.º 237564 06
1 plaquita: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)
1 indicadora digital: N.º 237601

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita de corte n.º 219830.

Recomendación:

De preferencia con plaquitas n.º 237695 y n.º 237696.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos