Skaitmeninių tikslaus ištekinimo įrankių komplektas su suklio galvute ⌀ 9,75−88,1 mm HSK63

Prekės Nr.: 237567 HSK63
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis HSK63
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 237567 HSK63
EAN / GTIN 4045197816740

Aprašymas

Modelis:

Su skaitmenine suklio galvute Nr. 237568, skaitmeniniu rodmeniu Nr. 237601, ištekinimo laikikliais ir priedais lagamine.
Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm ⌀-yje.
Papildoma galimybė tiksliai nuskaityti 0,001 mm padalomis ⌀-yje.

⌀ nustatomas su mažiausia reversine eiga per tiesioginę matavimo sistemą.
Skirta ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Paskirtis:

Tekinimo peiliams su ⌀ 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Su ISO keičiamomis plokštelėmis CC..0602.

Tiekiama:

1 suklio galvutė: Nr. 237568 HSK63
po 1 ištekinimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr. 237630 ⌀ 9,75–15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 ⌀ 14,75–20,1 mm (51 mm);
Nr. 237634 ⌀ 19,75–25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 ⌀ 24,75–30,1 mm (82 mm).
po 1 ištekinimo laikiklį(maks. darbinė dalis): Nr. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 keičiamų plokštelių laikiklis prie tiltelio: Nr. 237564 06
1 keičiama plokštelė: Nr. 260052 dyd. CU7010 (CCMT 060204)
1 skaitmeninis ekranas: Nr. 237601

Atsarginė dalis:

Ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219830.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys