SGTFR 12.7-1.6 SELF-GRIP, integraal kolfgereedschap voor afsteken en groeven

Artikelnummer: 2300833
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2300833
EAN/GTIN 7291075094213
Nummer fabrikant 2300833
L-nummer L23920 745

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,063″, minimale snijbreedte (CWN) 0,063″, totale lengte (OAL) 4,3″

Kenmerk:

  • Lichaamsbreedte (WB): 0,047″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,063″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,063″
  • totale lengte (OAL): 4,3″
  • schachthoogte (H): 1/2″
  • schachtbreedte (B): 1/2″
  • diameter van werkstuk (CUTDIA): 1,18″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan