SGTFR 12.7-1.6 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300833
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300833
EAN / GTIN 7291075094213
Gyártó száma 2300833
L-szám L23920 745

Leírás

Leírás:

Leszúrható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,063 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,063 ″, teljes hossz (OAL) 4,3 ″

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB): 0,047”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,063”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,063”
  • Teljes hossz (OAL): 4,3”
  • Szár magassága (H): 1/2”
  • Szár szélessége (B): 1/2”
  • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 1,18”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése