{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | NEODO | |
| ISO-code wisselplaat | SZMU 080412PNTR | |
| Type | GG | |
| Hoekradius | 1,2 mm | |
| Soort | IC5100 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Voeding fz per tand | 0,25 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
| Geometrie | PNTR | |
| Plaatdikte E | 4,76 mm | |
| Artikelomschrijving producent | S890 SZMU 080412PNTR IC5100 | |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
| Artikelnummer | 225809 GG | |
| EAN/GTIN | 7291075440027 | |
| Nummer fabrikant | 3388897 |