• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

SZMU 080412PNTR, IC5100, Typ: GG

Art-nr.: 225809 GG
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie NEODO
ISO-kod vändskär SZMU 080412PNTR
Typ GG
Hörnradie 1,2 mm
Sort IC5100
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,25 mm
Antal byten/skär 4
Geometri PNTR
skärtjocklek E 4,76 mm
tillverkarens beteckning S890 SZMU 080412PNTR IC5100
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 225809 GG
EAN/GTIN 7291075440027
Tillverkarens nummer 3388897

Användningstabell

GG
K
300
GGG
K
240
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga skär. Speciell skärgeometri som ger ett mjukt snitt för att minska effektbehovet under bearbetning.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.