SZMU 080408PNRMM, IC5600, Type: ST900

Artikelnummer: 225800 ST900
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEODO
ISO-code wisselplaat SZMU 080408PNRMM
Type ST900
Hoekradius 0,8 mm
Soort IC5600
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Geometrie PNR-MM
Plaatdikte E 4,76 mm
Artikelomschrijving producent S890 SZMU 080408PNRMM IC5600
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 225800 ST900
EAN/GTIN 7291075460438
Nummer fabrikant 3427961

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
140
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Speciale snijkantgeometrie voor lichte snede om het opgenomen vermogen tijdens de bewerking te verlagen.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan