{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | NEODO | |
ISO-code wisselplaat | SZMU 080412PNRMM | |
Type | ST900 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | IC5400 | |
Snijmateriaal | HM | |
Voeding fz per tand | 0,25 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Geometrie | PNR-MM | |
Plaatdikte E | 4,76 mm | |
Fabrikantnummer | S890 SZMU 080412PNRMM IC5400 | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 225803 ST900 | |
EAN/GTIN | 7291075440058 | |
Nummer fabrikant | 3388900 |