S890 FSZ D1.5-05-0.75-R08 Vlakfrezen met dubbelzijdige vierkante inzetstukken met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3388913
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEODO
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3388913
EAN/GTIN 7291075440188
Nummer fabrikant 3388913
L-nummer L23980 1608

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 1,44″, totale lengte (OAL) 1-1/2″

Kenmerk:

  • Arbor-stijl: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • Snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijartikelen (CICT): 5
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,2″
  • Naafdiameter (DHUB): 1,44″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): S890 SZMU 0804...
  • Totale lengte (OAL): 1-1/2″
  • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 graden