{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 6 | |
| Schachtvorm | met boring | |
| Instelhoek κ | 90 graden | |
| Freestoepassing | Hoekfrezen | |
| Verspaningsstrategie | MTC | |
| Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
| Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 37 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 77 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 78 mm | |
| Rampinghoek αmax | 0,41 graden | |
| Rampinglengte L voor αmax | 34,85 mm | |
| geschikte wisselplaat | AP.. 1003.. | |
| Wisselplaatschroevenset | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 215853 40/6 | |
| EAN/GTIN | 4062406395001 | |
| Nummer fabrikant | 215853 40/6 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |