{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | TwinCut | |
| Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 6 | |
| Schachtvorm | met boring | |
| Instelhoek κ | 45 graden | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Gereedschapswissel | PowerCard | |
| Maximale buiten-⌀ Dmax voor ON.U-platen | 74,8 mm | |
| Maximale buiten-⌀ Dmax voor SN.U-platen | 78,2 mm | |
| Totale lengte Ltot. voor SN.U-platen | 40 mm | |
| Totale lengte Ltot. voor ON.U-platen | 38,3 mm | |
| Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
| geschikte wisselplaat | SN.U; ON.U | |
| Wisselplaatschroevenset | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Onderlegplaat | 219897 | |
| Spanschroef voor onderlegplaat | 219899 | |
| Producttype | Vlakfrees |
| Artikelnummer | 213420 63/6 | |
| EAN/GTIN | 4045197716835 | |
| Nummer fabrikant | 213420 63/6 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |