TwinCut vlakfrees 45° normale steek 63/5 mm

Artikelnummer: 213415 63/5
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aantal snijkanten Z: 5
  • Instelhoek κ: 45
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Serie TwinCut
Snijkant-⌀ DC 63 mm
Aantal snijkanten Z 5
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 45 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Maximale buiten-⌀ Dmax voor ON.U-platen 74,8 mm
Maximale buiten-⌀ Dmax voor SN.U-platen 78,2 mm
Totale lengte Ltot. voor SN.U-platen 40 mm
Totale lengte Ltot. voor ON.U-platen 38,3 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
geschikte wisselplaat SN.U; ON.U
Wisselplaatschroevenset 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Onderlegplaat 219897
Spanschroef voor onderlegplaat 219899
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213415 63/5
EAN/GTIN 4045197605498

Omschrijving

Uitvoering:

Vanaf ⌀ 160 mm voor opnames volgens DIN 2079 met 4 extra bevestigingsboringen en zonder inwendige koeling.

Toepassing:

Met dubbelzijdige platen met 8 snijkanten (ON. U) of platen met 4 snijkanten (SN. U).

Reservedeel:

Onderlegplaat nr. 219897 is toepasbaar voor beide wisselplaattypes.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.
Geen gecombineerde toepassing van ON. U en SN. U toegestaan.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen