{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 1814 | |
Spanwijdte □ | 5,5 mm - 16 mm | |
Voor handtap DIN 352 | M9 − M27 | |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Totale lengte | 480 mm | |
Producttype | Wringijzer |
Artikelnummer | 148410 4 | |
EAN/GTIN | 4062406210410 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Wringijzer, verstelbaar 4
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
€ 33,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
51,10 €
€ 43,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar
€ 61,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 480 | 470 | 480 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spanwijdte □ | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 |
Voor handtap DIN 352 | M9 − M27 | M9 − M27 | M9 − M27 |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 7 ;20 | 7 ;20 | 7 ;20 |
Producttype | Wringijzer | Wringijzer | Wringijzer |