Vratidlo, nastavitelné, Typ: 4

Artiklové číslo: 148410 4
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
425 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vratidlo
Norma DIN 1814
Materiál Zinkový tlakový odlitek
Pro ruční výstružník průměr DIN 206 min. 7 mm
Pro ruční výstružník průměr DIN 206 max. 20 mm
Pro ruční závitníky DIN 352 min. M9
Pro ruční závitníky DIN 352 max. M27
Rozsah upnutí čtyřhranu od 5,5 mm
Rozsah upnutí 4hran do 16 mm
Délka 480 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148410 4
EAN / GTIN 4062406210410
Číslo výrobce 148410 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.
Pro normální namáhání: Pouzdro zinková tlaková litina.