{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | Tourne-à-gauche | |
| Norme | DIN 1814 | |
| Matériau | zinc moulé | |
| Pour diamètre d’alésoir à main DIN 206 min. | 7 mm | |
| Pour diamètre d’alésoir à main DIN 206 max. | 20 mm | |
| Pour tarauds main DIN 352 min. | M9 | |
| Pour tarauds main DIN 352 max. | M27 | |
| Serrage carré de | 5,5 mm | |
| Serrage carré jusqu’à | 16 mm | |
| Longueur | 480 mm | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 148410 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406210410 | |
| Réf. fabricant | 148410 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |