Wringijzer, verstelbaar 3

Artikelnummer: 148410 3
op aanvraag
Op voorraad
660 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 1814

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 1814
Spanwijdte □ 4,9 mm - 12 mm
Voor handtap DIN 352 M5 − M20
voor handruimer-⌀ DIN 206 6,5 mm - 15 mm
Totale lengte 370 mm
Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 148410 3
EAN/GTIN 4062406208202

Omschrijving

Uitvoering:

Met geharde spanbekken en stalen handvatten. Voor gebruik in krappe ruimtes is één stalen handvat afschroefbaar.
Voor normale belasting: behuizing van spuitgietzink.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen