{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 1814 | |
Spanwijdte □ | 2 mm - 8 mm | |
Voor handtap DIN 352 | M1 − M12 | |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Totale lengte | 175 mm | |
Producttype | Wringijzer |
Artikelnummer | 148410 1.1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406208189 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wringijzer, verstelbaar 1.1/2
op aanvraag
Op voorraad
1.613 stuks direct leverbaar
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar
14,90 €
€ 12,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
716 stuks direct leverbaar
€ 20,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 175 | 200 | 175 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spanwijdte □ | 2 ;8 | 2 ;8 | 2 ;8 |
Voor handtap DIN 352 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 |
Producttype | Wringijzer | Wringijzer | Wringijzer |