{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 1814 | |
Stezni raspon □ | 5,5 mm - 16 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M9 − M27 | |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Ukupna duljina | 480 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo |
Broj artikla | 148410 4 | |
EAN / GTIN | 4062406210410 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Držač ureznika, podesiv 4
na zahtjev
Na zalihi
183 dijelovi na zalihi
35,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
155 dijelovi na zalihi
64,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 480 | 480 |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 |
Stezni raspon □ | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 |
za ručni ureznik DIN 352 | M9 − M27 | M9 − M27 |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 7 ;20 | 7 ;20 |
Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo | Okretalo za narezno svrdlo |