Snijplaat M10

Artikelnummer: 140400 M10
op aanvraag
Op voorraad
303 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M10
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm EN 22568
Tolerantieklasse DIN 13 6g
Snijrichting rechts
Oplopend met 1,5 mm
Buiten-⌀ 30 mm
Hoogte 11 mm
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 140400 M10
EAN/GTIN 4045197083548

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm. ≥ M3 met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. 2-gang-aansnijding. Gelept en genitreerd, spaanhoek ca. 15°.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Snijplaat  M10

Snijplaat M10

op aanvraag
Op voorraad
303 stuks direct leverbaar
€ 54,80
op aanvraag
Op voorraad
332 stuks direct leverbaar
€ 37,60
Buiten-⌀ 30 30
Draadsoort M M
Hoogte 11 11
Norm EN 22568 EN 22568
Snijmateriaal HSS E HSS E
Tolerantieklasse DIN 13 6g DIN 13 6g
Producttype Snijplaat Snijplaat

Geschikte producten

Accessoires
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen