{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 0,5 mm | |
Buiten-⌀ | 20 mm | |
Hoogte | 5 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140400 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197083470 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat M3
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
€ 42,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
346 stuks direct leverbaar
€ 29,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 20 | 20 |
Draadafmeting | M3 | M3 |
Hoogte | 5 | 5 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E |
Oplopend met | 0,5 | 0,5 |